Cărucior de mână

Cod articol.: 4101V
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 4101V
EAN / GTIN 4017976741017
Număr producător 4101V
L-Număr L90070 188
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Leichter und sehr handlicher Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Deichsel anschraubbar. Mit herausnehmbarer roter Kunststoffmulde (90 Liter Inhalt). Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung. Leichte Selbstmontage.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 200
  • Nutzflächenlänge (mm): 632
  • Nutzflächenbreite (mm): 332
  • Gesamtlänge (mm): 1401
  • Gesamtbreite (mm): 581
  • Gesamthöhe (mm): 777
  • Bereifung: Vollgummi
  • Radgröße (mm): 260 x 56