16 FN posuvné měřítko 150 mm s noniem 0,05 mm 1/128″ s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4100400DKS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Analogová
Odečet 0,05 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Mez chyby 0,05 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalení ano
Norma výrobní norma
Označení výrobce 16 FN
Obal Pouzdro
Měřicí plocha kalené
Hloubkoměr k dispozici ano
Tvar hloubkoměru hranatý
Aretace Momentová svorka
Vedení Zvýšená vodicí drážka
Tabulka závitů Tabulka posuvných měřidel
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4100400DKS
EAN / GTIN 4059192001506
Číslo výrobce 4100400DKS
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Kaliper s displejem stupnice MarCal 16 FN
Měřicí rozsah: 0 - 150 mm
hodnota Nonius mm: 0,05 mm / 1/128″
momentová svorka
rozsah dodávky: Tabulka závitů, pouzdro