16 FN Caliper 150 mm vern.0,05mm 1/128″ w.DC

Codice art.: 4100400DKS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Denominazione originale prodotto 16 FN
Imballaggio astuccio
Materiale acciaio legato (INOX)
temprato
Superficie di contatto Temprato
Limite d’errore 0,05 mm
Lettura 0,05 mm
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 150 mm
Asta di profondità
Stampo asta di profondità es. angolare
Fissaggio Bloccaggio istantaneo
Guida Guida di scorrimento rialzata
Tabella filetti Tabella calibri a corsoio
Metrologia Es. analogica
Esecuzione elementi di lettura Es. cromata opaca
Normativa norma interna
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4100400DKS
EAN / GTIN 4059192001506
Codice del produttore 4100400DKS
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Calibro a corsoio con scala graduata MarCal 16 FN
Campo di misura: 0 - 150 mm
Valore del nonio mm: 0,05 mm / 1/128″
Bloccaggio istantaneo
La fornitura comprende: Tabella filettature, Custodia