KNIPEX 41 04 300 Szczypce zaciskowe Ocynkowane 300 mm

Nr art.: 41 04 300
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny; Srebrna
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości Samozaciskające się
Materiał stal
Powierzchnia ocynkowane
Długość całkowita 300 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41 04 300
EAN / GTIN 4003773022183
Numer producenta 41 04 300
Numer L L70010 593
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

41 04 300 Szczypce zaciskowe Do pewnego chwytania przedmiotów okrągłych, profilowych i płaskich. Do prac przy dużych obciążeniach. Ze śrubą regulacyjną i dźwignią zwalniającą. Obsługa jedną ręką. Duża siła zacisku dzięki dźwigni kolankowej. Szczęki do okrągłych profili, z obcinakiem do drutu. - Zakres pracy: 65mm - Zakres pracy gniazda czworokątne: 30mm - Zakres pracy gniazdo sześciokątne: 34mm

Cecha szcz.:

  • Clamping width round: 65mm
  • Clamping width square: 30mm
  • Clamping width hexagon: 34mm
  • galvanized