Samosvorné kleště pozinkováno 300 mm

Artiklové číslo: 41 04 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá; Stříbrná
Měrná jednotka rozpětí metrické
Typ kloubu Protažený kloub
Provedení rukojeti 2složková rukojeť
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny
Rukojeť k dispozici ano
Vlastnosti Samosvornost
Materiál Ocel
Povrch pozinkováno
Celková délka 300 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41 04 300
EAN / GTIN 4003773022183
Číslo výrobce 41 04 300
L-číslo L70010 593
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • bezpečně drží kulatý, profilový a plochý materiál na místě
  • vysoce odolný
  • s nastavovacím šroubem a uvolňovací páčkou
  • Obsluha jednou rukou
  • vysoký upínací tlak díky převodu kloubové páky

Charakteristika:

  • Upínací kapacita kruhového tvaru: 65 mm
  • Upínací kapacita 4hranu: 30 mm
  • Upínací kapacita šestihranná: 34 mm
  • pozinkováno