Clește autoblocant zincat 300 mm

Cod articol.: 41 04 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; negru; argintiu
Unitate de măsură anvergură metric
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare
Caracteristici Autofixare
Material Oţel
Suprafaţă galvanizat
Lungimea totală 300 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 41 04 300
EAN / GTIN 4003773022183
Număr producător 41 04 300
L-Număr L70010 593
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • țineți bine fixat materialul rotund, profilat și plat
  • foarte rezilient
  • cu șurub de reglare și pârghie de deblocare
  • Operare cu o singură mână
  • presiune de strângere ridicată datorită transmiterii pârghiei de basculare

Caracteristică:

  • Capacitate de prindere rotundă: 65mm
  • Capacitate de prindere pe 4 muchii: 30mm
  • Capacitate de prindere hexagonală: 34mm
  • galvanizat