Hand cart

Nr art.: 4092V
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Materiał uchwytu rura stalowa
Szerokość użytkowa 458 mm
Głębokość użytkowa 835 mm
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 56 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Rodzaj produktu Wózek ręczny
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 200
Szerokość łącznie 668 mm
Głębokość całkowita 1 524 mm
Wysokość całkowita 777 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4092V
EAN / GTIN 4017976740928
Numer producenta 4092V
Numer L L90080 1287
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

disassembled

Opis:

Light hand cart with plastic tray. Tubular steel and steel section construction, powder coated blue RAL 5007. Shaft with 1 handle. Shaft can be screwed on. Wheels with solid rubber tyres, hubs with roller bearings. Platform made of water-resistant plywood boards. Flat packed for easy self assembly.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 200
  • Length of usable platform (mm): 835
  • Width of usable platform (mm): 458
  • Total length (mm): 1524
  • Total width (mm): 668
  • Total height (mm): 777
  • Tyres: Solid rubber
  • Wheel size (mm): 260 x 56