{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5007 | |
| Nuanță, albastru | Albastru gentiană | |
| Culoarea | albastru | |
| Cu mâner de împingere | ja | |
| Materialul mâner | ţeavă de oţel | |
| Lăţime utilă | 458 mm | |
| Adâncime utilă | 835 mm | |
| Diametru exterior roată/rolă | 260 mm | |
| Lățime roată/rolă | 56 mm | |
| Material roată/rolă | Cauciuc masiv | |
| Tip produs | Cărucior manual pentru paleți | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Material | oțel | |
| Model de construcţie | construcţie din ţeavă de oţel | |
| Capacitate portantă max. | 200 | |
| Lăţime totală | 668 mm | |
| Adâncime totală | 1.524 mm | |
| Înălţimea totală | 777 mm | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | 4092V | |
| EAN / GTIN | 4017976740928 | |
| Număr producător | 4092V | |
| L-Număr | L90080 1287 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |