{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Barevný odstín, Modrá | Hořcová modrá | |
| Barva | modrá | |
| S posuvným madlem | ano | |
| Materiálu rukojeť | ocelová trubka | |
| Užitná šířka | 458 mm | |
| Užitná hloubka | 835 mm | |
| Vnější průměr kola/válečku | 260 mm | |
| Šířka kola/válečku | 56 mm | |
| Materiál kola/válečku | celogumové | |
| Druh produktu | Ruční plošinový vozík | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Materiál | ocel | |
| Konstrukční provedení | konstrukce z ocelových trubek | |
| Nosnost max. | 200 | |
| Šířka celkem | 668 mm | |
| Celková hloubka | 1 524 mm | |
| Výška celková | 777 mm | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 4092V | |
| EAN / GTIN | 4017976740928 | |
| Číslo výrobce | 4092V | |
| L-číslo | L90080 1287 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |