Carro manual

Número de artículo: 4092V
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul genciana
Color azul
Con tirador deslizante
Material mango tubo de acero
Anchura útil 458 mm
Profundidad útil 835 mm
Diámetro exterior rueda 260 mm
Anchura rueda 56 mm
Material rueda Caucho macizo
Tipo de producto Carros de mano
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción construcción de tubos de acero
Capacidad de carga máx. 200
Anchura total 668 mm
Fondo total 1.524 mm
Altura total 777 mm
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 4092V
EAN / GTIN 4017976740928
Número del fabricante 4092V
Número L L90080 1287
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro ligero y muy manejable de tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. La barra de tracción se puede atornillar. El área de carga está realizada en madera contrachapada impermeable. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos. Entrega desmontada. Fácil autoensamblado.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 200
  • Longitud de la superficie útil (mm): 835
  • Ancho de la superficie útil (mm): 458
  • Longitud total (mm): 1524
  • Ancho total (mm): 668
  • Altura total (mm): 777
  • Neumáticos: Goma maciza
  • Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56

Descargas y documentos

Productos adecuados