Wózek ręczny

Nr art.: 4091V
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Kolor Niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Materiał uchwytu rura stalowa
Szerokość użytkowa 356 mm
Głębokość użytkowa 690 mm
Liczba kół/rolek łącznie 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 56 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek ręczny
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 200
Szerokość łącznie Bg 581 mm
Głębokość całkowita Tg 1 381 mm
Wysokość całkowita Hg 777 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4091V
EAN / GTIN 4017976740911
Numer producenta 4091V
Numer L L90070 353
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Lekki i bardzo poręczny wózek ręczny, spawany z rur stalowych, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Możliwość przykręcenia dyszla. Powierzchnia ładunkowa wykonana z wodoodpornej sklejki. Koła z oponami z pełnej gumy, piasty na łożyskach rolkowych. Dostawa w częściach. Łatwy montaż we własnym zakresie.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 690
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 356
  • Długość całkowita (mm): 1381
  • Całkowita szerokość (mm): 581
  • Całkowita wysokość (mm): 777
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 56