Carro manual

Número de artículo: 4091V
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul acero
Color azul
Con tirador deslizante sí
Número de mangos 1
Material mango tubo de acero
Anchura útil 356 mm
Profundidad útil 690 mm
Número total de ruedas/rodillos 2 ud.
Diámetro exterior rueda 260 mm
Anchura rueda 56 mm
Material rueda Caucho macizo
Intervalo de empleo Carro transportador
Tipo de producto Carros de mano
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción construcción de tubos de acero
Capacidad de carga máx. 200
Anchura total Bg 581 mm
Fondo total Tg 1.381 mm
Altura total Hg 777 mm
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 4091V
EAN / GTIN 4017976740911
Número del fabricante 4091V
Número L L90070 353
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro ligero y muy manejable de tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. La barra de tracción se puede atornillar. El área de carga está realizada en madera contrachapada impermeable. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos. Entrega desmontada. Fácil autoensamblado.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 200
  • Longitud de la superficie útil (mm): 690
  • Ancho de la superficie útil (mm): 356
  • Longitud total (mm): 1381
  • Ancho total (mm): 581
  • Altura total (mm): 777
  • Neumáticos: Goma maciza
  • Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56