{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 5007 | |
| Farbton, blau | Stahlblau | |
| Farbe | blau | |
| mit Schiebegriff | ja | |
| Anzahl Griffe | 1 | |
| Material Griff | Stahlrohr | |
| Nutzbreite | 356 mm | |
| Nutztiefe | 690 mm | |
| Anzahl Räder/Rollen gesamt | 2 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 260 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 56 mm | |
| Material Rad/Rolle | Vollgummi | |
| Einsatzbereich | Transportwagen | |
| Produktart | Handpritschenwagen | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Material | Stahl | |
| Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
| Tragfähigkeit max. | 200 | |
| Breite gesamt Bg | 581 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 1 381 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 777 mm | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 4091V | |
| EAN / GTIN | 4017976740911 | |
| Herstellernummer | 4091V | |
| L-Nummer | L90070 353 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |