Ruční 2kolový vozík

Č. pol.: 4091V
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ručný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4091V
EAN/GTIN 4017976740911
Číslo výrobcu 4091V
Číslo L L90070 353

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Lehký a velmi praktický ruční vozík ze svařované trubkové oceli, práškově lakovaný modrou barvou RAL 5007. Oje lze přišroubovat. Ložná plocha z vodovzdorné překližky. Kola s plnými gumovými pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Dodává se v demontovaném stavu. Snadná vlastní montáž.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 200
Použitelná délka podlahy (mm): 690
Šířka pracovní plochy (mm): 356
Celková délka (mm): 1381
Celková šířka (mm): 581
Celková výška (mm): 777
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kol (mm): 260 x 56

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo