Alu box Mini XS; 24l; ID: 450x290x180 mm

Nr art.: 40860
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Pojemność V 24 l
Długość zewnętrzna L 500 mm
Szerokość zewnętrzna B 340 mm
Wysokość zewnętrzna H 200 mm
Długość wewnętrzna L1 450 mm
Szerokość wewnętrzna B1 290 mm
wysokość wewnętrzna H1 180 mm
Masa 3,1 kg
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 1 szt.
Z pokrywą tak
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40860
EAN / GTIN 4003866408603
Numer producenta 40860
Numer L L90010 1299
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Uniwersalne pudełko aluminiowe.
  • Pokrywa z zawiasami ze stali nierdzewnej i uszczelką piankową dookoła.
  • Samoprzytrzymująca pokrywa.
  • Głęboko tłoczona pokrywa bez nakładających się narożników.
  • Wysoka stabilność dzięki ramom z profili pokrywy, krawędzi i podstawy wykonanych z całkowicie spawanych profili aluminiowych.
  • Połączenia profili w pełni spawane.
  • Narożniki zapewniające dodatkową stabilność wymiarową.
  • Zamknięcia składane z zamkami wtykowymi. Możliwość dodatkowego zabezpieczenia za pomocą uszczelek lub kłódek (maks. grubość pałąka 6 mm).
  • Uchwyt walizki z przodu modeli 40860 i 40861.

Cecha szcz.:

  • Waga 3,1 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 450 mm × 290 mm × 180 mm
  • Wysokość wewnętrzna 180 mm
  • Długość wewnętrzna 450 mm
  • Materiał aluminium
  • Objętość 24 l
  • Szerokość zewnętrzna 340 mm
  • Wysokość zewnętrzna 200 mm
  • Długość zewnętrzna 500 mm