Alu-Box Mini XS; 24l; IM: 450x290x180mm

Cod articol.: 40860
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Volumul genţii V 24 l
Dimensiune exterioară L L 500 mm
Dimensiune exterioară l B 340 mm
Dimensiune exterioară H H 200 mm
Dimensiune interioară L L1 450 mm
Dimensiune interioară l B1 290 mm
Dimensiune interioară H H1 180 mm
Greutate 3,1 kg
Material Aluminiu
Număr mânere 1 buc.
Cu capac da
Tip produs Ladă

Identificare și clasificare

Cod articol 40860
EAN / GTIN 4003866408603
Număr producător 40860
L-Număr L90010 1299
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Soluția sigură și economică de transport și depozitare cu un design compact.
  • Cutie universală din aluminiu.
  • Capac cu balamale din oțel inoxidabil și garnitură de etanșare circumferențială din spumă.
  • Capac cu auto-reținere.
  • Capac adânc trasat fără colțuri de stivuire.
  • Stabilitate ridicată datorită ramei superioare, a ramei marginale și a ramei inferioare realizate din profile de aluminiu complet sudate.
  • Îmbinările profilate sunt complet sudate.
  • Perle de colț pentru stabilitate dimensională suplimentară.
  • Încuietori pliabili cu încuietori cu fișă. Poate fi securizat suplimentar cu sigilii de plumb sau cu un lacăt (grosimea maximă a cătușei este de 6 mm).
  • Mânerul din față al carcasei pentru 40860 și 40861.

Caracteristică:

  • Greutate 3,1 kg
  • Dimensiuni interne L x l x h 450 mm × 290 mm × 180 mm
  • Înălțime interioară 180 mm
  • Lungime interioară 450 mm
  • Material aluminiu
  • Volumul 24 l
  • Lățimea exterioară 340 mm
  • Înălțime exterioară 200 mm
  • Lungime exterioară 500 mm