Alu-Box Mini XS; 24l; IM: 450x290x180mm

Č. pol.: 40860
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hliníková bedňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 40860
EAN/GTIN 4003866408603
Číslo výrobcu 40860
Číslo L L90010 1299

Popis

Popis:

Bezpečné a úsporné řešení pro přepravu a skladování s kompaktním designem.
Univerzální box z hliníku.
Víko se závěsy z nerezové oceli a obvodovým těsněním z pěny.
Samodržící víko.
Hluboce protažené víko bez stohovacích rohů.
Vysoká stabilita díky horním, krajním a spodním profilovým rámům z plně svařovaných hliníkových profilů.
Spoje profilů jsou plně svařované.
Rohové lišty pro větší rozměrovou stabilitu.
Skládací zámky se zásuvnými zámky. Lze dodatečně zajistit olověnými plombami nebo visacím zámkem (max. tloušťka třmenu 6 mm).
Rukojeť kufru vpředu pro 40860 a 40861.

Charakteristika:

Hmotnost 3,1 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 450 mm × 290 mm × 180 mm
Vnitřní výška 180 mm
Vnitřní délka 450 mm
Materiál hliník
Svazek 24 l
Vnější šířka 340 mm
Vnější výška 200 mm
Vnější délka 500 mm