{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pojemność V | 259 l | |
| Długość zewnętrzna L | 950 mm | |
| Szerokość zewnętrzna B | 690 mm | |
| Wysokość zewnętrzna H | 480 mm | |
| Długość wewnętrzna L1 | 900 mm | |
| Szerokość wewnętrzna B1 | 640 mm | |
| wysokość wewnętrzna H1 | 450 mm | |
| Nośność WLL | 115 kg | |
| Masa | 13,4 kg | |
| Materiał | Aluminium | |
| Z pokrywą | tak | |
| Zintegrowane rolki | nie | |
| Do układania w stosy | tak | |
| Liczba skrzynek | 1 szt. | |
| Rodzaj produktu | Skrzynka |
| Numer artykułu | 40846 | |
| EAN / GTIN | 4003866408467 | |
| Numer producenta | 40846 | |
| Numer L | L90010 101414 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |