Alu bedna K470; 259l, 900x640x450mm

Artiklové číslo: 40846
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Objem obsahu V 259 l
Vnější rozměr – délka L 950 mm
Vnější rozměr – šířka B 690 mm
Vnější rozměr – výška H 480 mm
Vnitřní rozměr délka L1 900 mm
Vnitřní rozměr šířka B1 640 mm
Vnitřní rozměr výška H1 450 mm
Nosnost WLL 115 kg
Hmotnost 13,4 kg
Materiál Hliník
S víkem ano
Integrované válečky ne
Stohovatelné ano
Počet krabic 1 ks
Druh produktu Bedna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40846
EAN / GTIN 4003866408467
Číslo výrobce 40846
L-číslo L90010 101414
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Řada K 470 nabízí s 25 velikostmi jedinečný výběr standardních velikostí. Objem se pohybuje od 13 l do 829 l. Možné jsou i individuální speciální velikosti.
  • Víko s panty z nerezové oceli, dvěma popruhy a celoplošným pěnovým těsněním ve víku.
  • Bezpečné stohování díky stohovacím rohům z hliníkového odlitku.
  • Vysoká stabilita díky 3 plně svařeným rámům z hliníkových profilů.
  • Schválení OSN pro přepravu nebezpečného zboží je k dispozici za příplatek.
  • Rukojeti ZARGES Comfort pro ergonomickou manipulaci a zatížení do 50 kg.
  • V závislosti na výšce obvodové a rohové lemování pro větší rozměrovou stabilitu.
  • Kloubové zámky: Lze zajistit visacím zámkem, olověnými plombami, pružinovou pojistkou nebo visacím zámkem (max. tloušťka třmenu 6 mm).
  • 25 standardních velikostí, verze na přání.
  • Ergonomické a odolné západky Comfort pro nejméně 20 000 cyklů aktivace.
  • Extra silný 1,5 mm plech u všech vozů K 470 od základních rozměrů 750 x 550 mm.

Charakteristika:

  • Hmotnost 13,4 kg
  • Vnitřní rozměry D x Š x V 900 mm × 640 mm × 450 mm
  • Vnitřní výška 450 mm
  • Vnitřní délka 900 mm
  • Materiál hliník
  • Odpovídající pěnové obložení 43881
  • Svazek 259 l
  • Maximální hrubá hmotnost nebezpečného zboží 115 kg
  • Vnější šířka 690 mm
  • Vnější výška 480 mm
  • Vnější délka 950 mm