{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Volumen V | 259 l | |
| Udvendige mål, længde L | 950 mm | |
| Udvendige mål, bredde B | 690 mm | |
| Udvendige mål, højde H | 480 mm | |
| indvendige mål, længde L1 | 900 mm | |
| indvendige mål, bredde B1 | 640 mm | |
| Indvendige mål, højde H1 | 450 mm | |
| Bæreevne WLL | 115 kg | |
| Vægt | 13,4 kg | |
| Materiale | Aluminium | |
| Med låg | ja | |
| Integrerede hjul | nej | |
| Kan stables | ja | |
| Antal kasser | 1 stk. | |
| Produkttype | Kasse |
| Artikelnummer | 40846 | |
| EAN/GTIN | 4003866408467 | |
| Producentnummer | 40846 | |
| L-nummer | L90010 101414 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |