827 B 31 PLATE FOR SINGLE MEAS 100 mm X 40 MM, REVERSABLE

Nr art.: 4082731
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Comparator stand

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4082731
EAN / GTIN 4059192001438
Numer producenta 4082731
Numer L L40100 149
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Plate for single measurement
  • Hardened and lapped
  • Reversible
  • One measuring surface with longitudinal ribbing
  • Both sides face lapped

Opis:

827 b 31 Measuring stage (100 x 40 mm)
  • For single measurement
  • Hardened and lapped
  • Turnable
  • One measuring surface longitudinally fluted
  • Both sides flat-lapped

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Measuring table top
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product group name: MarStand
  • Product type: 827 b 31
  • Table surface (A x B) mm: 100 x 40
  • Product weight: 1.20 kg
  • Flatness deviation in µm: 1 µm