• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

827 b 31 Meßtischplatte 40 x 100 mm

Artikel-Nr.: 4082731
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Messtisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4082731
EAN / GTIN 4059192001438
Herstellernummer 4082731
L-Nummer L40100 149
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Messtischplatte für Einfachmessung
  • Gehärtet und geläppt
  • Umdrehbar
  • Eine Messfläche längsgeriffelt
  • Beide Seiten plangeläppt

Beschreibung:

827 b 31 Messtischplatte (100 x 40 mm)
  • Für Einfachmessung
  • Gehärtet und geläppt
  • Umdrehbar
  • Eine Messfläche längsgeriffelt
  • Beide Seiten plangeläppt

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Messtischplatte
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Produkttyp: 827 b 31
  • Tischfläche (A x B) mm: 100 x 40
  • Produktgewicht: 1.20 kg
  • Ebenheitsabweichung in µm: 1 µm

Passende Produkte

Services & Produktberater