827 b 31 Blat de măsurare 40 x 100 mm

Cod articol: 4082731
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Stand de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 4082731
EAN / GTIN 4059192001438
Număr producător 4082731
L-Număr L40100 149
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Topul mesei de măsurare pentru o singură măsurătoare
  • Întărit și șlefuit
  • Rotabil
  • O singură suprafață de măsurare canelată longitudinal
  • Ambele laturi sunt șlefuite plat

Descriere:

827 b 31 Masă de măsurare (100 x 40 mm)
  • Pentru măsurători unice
  • Tăiat și șlefuit
  • Cu posibilitate de rotire
  • O singură suprafață de măsurare canelată longitudinal
  • Ambele fețe plane

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Masă de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Tipul de produs: 827 b 31
  • Suprafața mesei (A x B) mm: 100 x 40
  • Greutatea produsului: 1.20 kg
  • Abaterea planeității în µm: 1 µm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă