Spr-ld. trolley W161, ID: 1410x700x580mm

Nr art.: 40756
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Eloksalowane
Materiał aluminium
Maks. nośność 195
Szerokość łącznie Bg 750 mm
Głębokość całkowita Tg 1 460 mm
Wysokość całkowita Hg 920 mm
Masa 31,5 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40756
EAN / GTIN 4003866407569
Numer producenta 40756
Numer L L90010 1362
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Pionowo ruchoma podłoga, która zawsze utrzymuje ładunek na tej samej wysokości.
  • Anodowane i ze wzmocnionym profilem krawędziowym zapewniającym długą żywotność.
  • Wymienne elementy podnoszące w celu dostosowania udźwigu, np.: od 30 do 195 kg w odstępach co 15 kg.
  • Brak przechylania, nawet przy obciążeniu jednostronnym.
  • Podwozie: 2 kółka skrętne i 2 stałe, Ø 125 mm, szerokość 40 mm, lekkobieżne, gumowe opony, niebrudzące, łożyska toczne.
  • Koła rozmieszczone centralnie, ułatwiające manewrowanie w ciasnych przestrzeniach.
  • Modyfikacja podwozia w układzie narożnym na zamówienie.

Cecha szcz.:

  • Waga 31,5 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 1410 mm × 700 mm × 580 mm
  • Wysokość wewnętrzna 580 mm
  • Długość wewnętrzna 1410 mm
  • Materiał aluminium anodowane
  • Objętość 570 l
  • Szerokość zewnętrzna 750 mm
  • Wysokość zewnętrzna 920 mm
  • Długość zewnętrzna 1460 mm