Carr.fondo molle W161,IM: 1410x700x580mm

Codice art.: 40756
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di rotella fixed wheel; swivel castor
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo Gomma piena
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. anodizzata
Materiale alluminio
Portata max. 195
Larghezza complessiva Bg 750 mm
Profondità totale Tg 1.460 mm
Altezza complessiva Hg 920 mm
Peso 31,5 kg
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40756
EAN / GTIN 4003866407569
Codice del produttore 40756
Numero-L L90010 1362
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Veicolo con fondo mobile verticalmente, per mantenere la merce ad altezza costante.
  • Profilato di contorno anodizzato, rinforzato con imbottitura in plastica resistente all'abrasione.
  • Grazie a elementi di sollevamento sostituibili il carico può essere variato, a seconda del tipo di carrello, da 30 a 195 kg in intervalli di 15 kg.
  • Anche in caso di carico su un lato, nessuna inclinazione del fondo mobile.
  • Carrello: 2 ruote orientabili e 2 ruote d'appoggio, Ø 125 mm, larghezza 40 mm, scorrevoli, rivestimento in gomma, senza traccia, cuscinetti a rulli, dischi di protezione.
  • Ruote in disposizione centrale per una comoda manovra negli spazi più stretti.
  • Su richiesta, possibilità di modificare il carrello applicandovi ruote con disposizione angolare.

Proprietà:

  • Altezza esterna 920 mm
  • Altezza interna 580 mm
  • Capacità 570 l
  • Dimensioni interne L x L x A 1.410 mm × 700 mm × 580 mm
  • Larghezza esterna 750 mm
  • Lunghezza esterna 1460 mm
  • Lunghezza interna 1410 mm
  • Materiale Lega leggera anodizzata
  • Peso 31.5 kg