{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Rulletype | fast hjul; Styrehjul | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 125 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 40 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | Massivt gummi | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | transportvogn | |
| Belægning | anodiseret | |
| Materiale | aluminium | |
| Bæreevne, maks. | 195 | |
| Bredde i alt Bg | 750 mm | |
| Dybde, i alt Tg | 1.460 mm | |
| Højde i alt Hg | 920 mm | |
| Vægt | 31,5 kg | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 40756 | |
| EAN/GTIN | 4003866407569 | |
| Producentnummer | 40756 | |
| L-nummer | L90010 1362 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |