• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Add-on trolley; load cap. approx. 30 kg

Nr art.: 40739
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 40739
EAN / GTIN 4003866407392
Numer producenta 40739
Numer L L90010 1401
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Łatwo się rozwijasz.
  • Klamkę można wyciągnąć i zablokować.
  • Wózek można w każdej chwili zdemontować bez użycia narzędzi.
  • Idealny do skrzynek o długości zewnętrznej 500 mm – 800 mm.
  • Płynnie działające podwozie, Ø 54 mm.
  • Nośność 30 kg.
  • Pasuje do serii K470, Eurobox i ZARGES Box.

Cecha szcz.:

  • Załaduj do maks. 30 kg
  • Waga 1 kg