Odnímatelné držadlo; nosnost cca 30 kg

Artiklové číslo: 40739
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 40739
EAN / GTIN 4003866407392
Číslo výrobce 40739
L-číslo L90010 1401
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Skládací vozík.
  • Jednoduchá vlastní montáž.
  • Výsuvná a uzamykatelná rukojeť.
  • Vozík lze kdykoli vyjmout bez použití nářadí.
  • Optimální pro krabice s vnější délkou 500 mm - 800 mm.
  • Hladký chod vozíku, Ø 54 mm.
  • Nosnost 30 kg.
  • Vhodné pro řadu K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

  • Zatížení do max. 30 kg
  • Hmotnost 1 kg