Cărucior suplimentar; capacitate de încărcare de aproximativ 30 kg.

Cod articol.: 40739
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 40739
EAN / GTIN 4003866407392
Număr producător 40739
L-Număr L90010 1401
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Cărucior pliabil.
  • Autoasamblare simplă.
  • Mâner extensibil și blocabil.
  • Căruciorul poate fi îndepărtat în orice moment fără unelte.
  • Optimă pentru cutii cu o lungime exterioară de 500 mm - 800 mm.
  • Cărucior cu funcționare lină, Ø 54 mm.
  • Capacitate de încărcare 30 kg.
  • Potrivit pentru seria K470, Eurobox și ZARGES Box.

Caracteristică:

  • Încărcare până la max. 30 kg
  • Greutate 1 kg