Aluminum Eurobox; 41l; ID: 640x230x280mm

Nr art.: 40711
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Euroboxes

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40711
EAN / GTIN 4003866407118
Numer producenta 40711
Numer L L90010 1391
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Ochrona przed kurzem i wodą rozbryzgową dzięki piankowej uszczelce pokrywy umieszczonej dookoła.
  • Wyposażony w dwa solidne paski mocujące pokrywę.
  • ZARGES Komfortowe zamknięcie zapewniające ergonomiczną obsługę i wyjątkowo długą żywotność.
  • ZARGES Komfortowe uchwyty do ergonomicznej obsługi i obciążeń do 50 kg.
  • Solidne wykonanie zapewniające długą żywotność oraz najwyższe możliwości układania w stosy i obciążenia przy niewielkiej masie.
  • Dopasowane do wymiarów palety zgodnie z normą DIN 15 141.
  • Stabilna skrzynka uniwersalna wykonana z aluminium.
  • Połączenia profili w pełni spawane.
  • Wysoka odporność na korozję dzięki łącznikom ze stali nierdzewnej.
  • Dodatkowe zabezpieczenie zamknięć sprężyną przeciwwyskakującą jest możliwe również w późniejszym terminie.
  • Wysoka stabilność dzięki ramom z profili pokrywy, krawędzi i podstawy wykonanych z całkowicie spawanych profili aluminiowych.
  • Zamki składane: Możliwe zabezpieczenie za pomocą zamka wtykowego, uszczelek, sprężyny zabezpieczającej lub kłódki (maks. grubość pałąka 6 mm).
  • Bezpieczne układanie w stosy dzięki narożnikom do układania w stosy wykonanym z odpornego na uderzenia niebieskiego tworzywa sztucznego.

Cecha szcz.:

  • Waga 4,5 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 640 mm × 230 mm × 280 mm
  • Wysokość wewnętrzna 280 mm
  • Długość wewnętrzna 640 mm
  • Materiał aluminium
  • Objętość 41 l
  • Szerokość zewnętrzna 280 mm
  • Wysokość zewnętrzna 310 mm
  • Długość zewnętrzna 690 mm