Opis:
Stabilna in lahka rešitev za prevoz in shranjevanje s presenetljivo modrimi vogali in bogato ponudbo dodatne opreme.
Odporen na prah in škropljenje zaradi tesnila pokrova, ki je po vsej površini iz pene.
Opremljen je z dvema trdnima trakovoma za pritrditev pokrova.
ZARGES Comfort lock za ergonomsko rokovanje in izjemno dolgo življenjsko dobo.
ZARGES Comfort ročaji za ergonomsko rokovanje in obremenitve do 50 kg.
Zanesljiva izdelava za dolgo življenjsko dobo ter največje zlaganje in prenašanje bremen z majhno lastno težo.
Prilagojeno dimenzijam palet v skladu s standardom DIN 15 141.
Robustna univerzalna aluminijasta škatla.
Profilni spoji so v celoti varjeni.
Visoka odpornost proti koroziji zaradi fitingov iz nerjavnega jekla.
Vogalne letve za dodatno dimenzijsko stabilnost.
Visoka stabilnost zaradi zgornjih, robnih in spodnjih profilnih okvirjev iz popolnoma varjenih aluminijastih profilov.
Pozneje je mogoče dodatno zavarovanje ključavnic z vzmetjo proti odboju.
Ključavnice na tečajih: Zavarovati ga je mogoče s ključavnico, svinčenimi tesnili, vzmetnim varnostnim zapiralom ali visečo ključavnico (debelina okova največ 6 mm).
Varno zlaganje z vogali za zlaganje iz modre plastike, odporne na udarce.
Lastnosti:
Teža 4,5 kg
Notranje mere D x Š x V 640 mm × 230 mm × 280 mm
Notranja višina 280 mm
Notranja dolžina 640 mm
Material aluminij
Obseg 41 l
Zunanja širina 280 mm
Zunanja višina 310 mm
Zunanja dolžina 690 mm