{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| beschriebenes Teil | gesamter Artikel | |
| Material | Aluminium | |
| Farbe | silber | |
| Höhe | 310 mm | |
| Breite | 280 mm | |
| Tiefe | 690 mm | |
| Nutzhöhe | 280 mm | |
| Nutzbreite | 230 mm | |
| Nutztiefe | 640 mm | |
| Volumen | 41 l | |
| Material | Aluminium | |
| stapelbar | ja | |
| Produktart | Euronormbehälter |
| Artikelnummer | 40711 | |
| EAN / GTIN | 4003866407118 | |
| Herstellernummer | 40711 | |
| L-Nummer | L90010 1391 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |