2-section step rope-extension ladder with nivello® stabiliser and clip-step R13 2x12 steps

Nr art.: 40694
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Liczba usztywnień poprzecznych 1
Szerokość usztywnień poprzecznych 1,2 m
Oznaczenie producenta Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello® Traverse und clip-step R13 2x12 Stufen
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 12
Szerokość stopnia 420 mm
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 263 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 7 m
Możliwość zawieszania nie
Możliwość składania nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Belki poprzeczne tak
Norma DIN EN 131-2; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość segmentów drabiny 3,62 m
Długość wysuniętej drabiny 6,42 m
Długość wsuniętej drabiny 3,62 m
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40694
EAN / GTIN 4031405406940
Numer producenta 040694
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina linowa aluminiowa
  • Zgodnie z normą DIN EN 131-2 i TRBS 2121 część 2
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • Okucia wykonane ze stali ocynkowanej
  • Wygodna regulacja wysokości od stopnia do stopnia dzięki krążkowi z plastikową liną umieszczonemu po lewej stronie
  • Drabina górna z rolkami ściennymi bez rury poprzecznej, dzięki czemu nadaje się do wspinania się po niej
  • Dolna drabinka z trawersem Nivello® zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo podczas stania i wspinania się (w zestawie)
  • Podwójne haczyki samoblokujące
  • Zestaw doposażeniowy „roll-bar” zwiększający ergonomię, dostępny jako wyposażenie dodatkowe
  • Nakładki na stopnie z klipsem R13 zapewniają certyfikowaną antypoślizgowość
  • Rozstaw stopni: 263 mm
  • Szerokość drabiny: 420 mm (bez poprzeczki)
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Niebezpieczeństwo! Wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego, takie jak poręcze lub drążki wyjściowe, można montować na drabinie tylko wtedy, gdy drabina znajduje się w pozycji do leżenia i nie można jej już wysuwać ani chować.
  • Montaż haków nie jest możliwy

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 7000 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość drążka: 85 mm
  • Długość rozłożona: 6420 mm
  • Długość części drabiny: 3620 mm
  • Długość po złożeniu: 3620 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Maks. wysokość stania: 5000 mm
  • Nachylenie: 70°
  • Klasa antypoślizgowości: R13
  • Rozstaw stopni/szczebli: 263 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x12 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Szerokość trawersu: 1200 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak