{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero traverse | 1 | |
| Larghezza traverse | 1,2 m | |
| Denominazione originale prodotto | Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello® Traverse und clip-step R13 2x12 Stufen | |
| Guida del montante | Es. parallela | |
| Larghezza esterna | 0,42 m | |
| Numero di componenti della scala | 2 | |
| Esecuzione scaletta | Livello | |
| Numero gradini per sezione della scala | 12 | |
| Larghezza gradini | 420 mm | |
| Profondità gradini | 80 mm | |
| Distanza tra i gradini | 263 mm | |
| Collegamento passo-montanti | Es. bordata | |
| Es. regolabile in altezza | si | |
| Altezza di lavoro circa | 7 m | |
| Agganciabile | no | |
| Es. pieghevole | no | |
| Superficie gradino | Zigrinatura | |
| Traverse | sì | |
| Normativa | DIN EN 131-2; TRBS 2121 | |
| Portata | 150 kg | |
| Lunghezza elementi della scala | 3,62 m | |
| Lunghezza scala estesa | 6,42 m | |
| Lunghezza scala retratta | 3,62 m | |
| Colore | argento | |
| Tipo di prodotto | Scala d’appoggio |
| Codice articolo | 40694 | |
| EAN / GTIN | 4031405406940 | |
| Codice del produttore | 040694 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |