{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de travesaños | 1 | |
| Anchura travesaños | 1,2 m | |
| Denominación del fabricante | Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit nivello® Traverse und clip-step R13 2x12 Stufen | |
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura exterior | 0,42 m | |
| Número de piezas de escalera | 2 | |
| Modelo peldaño | Nivel | |
| Número de escalones por sección de escalera | 12 | |
| Anchura de escalón | 420 mm | |
| Profundidad de escalón | 80 mm | |
| Distancia de escalones | 263 mm | |
| Unión del escalón al larguero | Con borde | |
| Regulable en altura | sí | |
| Altura de trabajo aprox. | 7 m | |
| Se puede colgar | no | |
| Plegable | no | |
| Superficie peldaño | Estriado | |
| Travesaños | sí | |
| Norma | DIN EN 131-2; TRBS 2121 | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Longitud piezas escalera | 3,62 m | |
| Longitud de la escalera extendida | 6,42 m | |
| Longitud de la escalera retraída | 3,62 m | |
| Color | plateado | |
| Tipo de producto | Escalera de pared |
| Número de artículo | 40694 | |
| EAN / GTIN | 4031405406940 | |
| Número del fabricante | 040694 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |