{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pojemność | 60 l | |
| Długość zewnętrzna | 600 mm | |
| Szerokość zewnętrzna | 400 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 340 mm | |
| Długość wewnętrzna | 550 mm | |
| Szerokość wewnętrzna | 350 mm | |
| Wysokość wewnętrzna | 310 mm | |
| Masa | 5 kg | |
| Materiał | Aluminium | |
| Z pokrywą | tak | |
| Zintegrowane rolki | nie | |
| Do układania w stosy | tak | |
| Rodzaj produktu | Skrzynka |
| Numer artykułu | 40678 | |
| EAN / GTIN | 4003866406784 | |
| Numer producenta | 40678 | |
| Numer L | L90010 1295 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |