{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidad V | 60 l | |
| Medida exterior longitud L | 600 mm | |
| Medida exterior anchura B | 400 mm | |
| Medida exterior altura H | 340 mm | |
| Medida interior Longitud L1 | 550 mm | |
| Medida interior Anchura B1 | 350 mm | |
| Medida interior Altura H1 | 310 mm | |
| Peso | 5 kg | |
| Material | Aluminio | |
| Con tapa | sí | |
| Rodillos integrados | no | |
| Apilable | sí | |
| Tipo de producto | Caja |
| Número de artículo | 40678 | |
| EAN / GTIN | 4003866406784 | |
| Número del fabricante | 40678 | |
| Número L | L90010 1295 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |