{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Volumen V | 60 l | |
| Udvendige mål, længde L | 600 mm | |
| Udvendige mål, bredde B | 400 mm | |
| Udvendige mål, højde H | 340 mm | |
| indvendige mål, længde L1 | 550 mm | |
| indvendige mål, bredde B1 | 350 mm | |
| Indvendige mål, højde H1 | 310 mm | |
| Vægt | 5 kg | |
| Materiale | Aluminium | |
| Med låg | ja | |
| Integrerede hjul | nej | |
| Kan stables | ja | |
| Produkttype | Kasse |
| Artikelnummer | 40678 | |
| EAN/GTIN | 4003866406784 | |
| Producentnummer | 40678 | |
| L-nummer | L90010 1295 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |