• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

2-section step push-up extension ladder with nivello® stabiliser 1x11 + 1x10 steps

Nr art.: 40666
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 10; 11
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 263 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 6,2 m
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość wysuniętej drabiny 5,6 m
Długość wsuniętej drabiny 3,3 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40666
EAN / GTIN 4031405406667
Numer producenta 040666
Numer L L90240 30
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina aluminiowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Łatwa regulacja wysokości i bezpieczniejsze blokowanie od przodu dzięki odpornym na korozję złączom wtykowym po bokach
  • Bardzo szeroka powierzchnia stania o głębokości 170 mm w obszarze zachodzenia dolnej i górnej drabiny
  • Drabina górna z zabezpieczeniem główki drabiny (pasek na rzep) do mocowania do rynien lub podobnych elementów.
  • Dolna drabinka z trawersem Nivello® zapewniająca dodatkowe bezpieczeństwo podczas stania i wspinania się (w zestawie)
  • Drabina górna z nakładkami drabinowymi Nivello®, ponieważ można je zdjąć do indywidualnego użytku
  • Rozstaw stopni: 263 mm
  • Szerokość drabiny: 420 mm (bez poprzeczki)
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 6200 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość drążka: 85 mm
  • Długość rozłożona: 5600 mm
  • Długość po złożeniu: 3300 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Maks. wysokość stania: 5000 mm
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Klasa antypoślizgowości: R9
  • Rozstaw stopni/szczebli: 263 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 11 + 10 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Szerokość trawersu: 1200 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak