Scala a gradini, a 2 sezioni con traversa nivello® 1x11 + 1x10 gradini

Codice art.: 40666
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,42 m
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 10; 11
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 263 mm
Collegamento passo-montanti Es. bordata
Altezza di lavoro circa 6,2 m
Normativa DIN EN 131; TRBS 2121
Portata 150 kg
Lunghezza scala estesa 5,6 m
Lunghezza scala retratta 3,3 m
Tipo di prodotto Scala d’appoggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40666
EAN / GTIN 4031405406667
Codice del produttore 040666
Numero-L L90240 30
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala pioli in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Facile regolazione dell'altezza e bloccaggio anteriore più sicuro grazie ai raccordi a pressione resistenti alla corrosione sui lati
  • Ingombro estremamente ampio di 170 mm di profondità nell'area di sovrapposizione dei conduttori inferiore e superiore
  • Conduttore superiore con protezione testa scala (nastro in a strappo) per il fissaggio a grondaie o simili
  • Scala inferiore con guida trasversale nivello® per un supporto e una salita sicuri (inclusa)
  • Conduttori superiori con pattini per scale nivello®, in quanto possono essere rimossi per uso individuale
  • Spaziatura tra i passi: 263 mm
  • Larghezza filo: 420 mm (senza guida trasversale)
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 6200 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 85 mm
  • Lunghezza estesa: 5600 mm
  • Lunghezza ritratta: 3300 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Max. Altezza supporto: 5000 mm
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Classe antiscivolo: R9
  • Spaziatura gradini/gradini: 263 mm
  • Numero di gradini/pioli: 11 + 10 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Larghezza guida trasversale: 1200 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì