Lépcsős-csúszós létra, 2-részes, nivello® keresztléccel 1x11 + 1x10 lépcsőfokok

Cikkszám: 40666
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kitolható létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40666
EAN / GTIN 4031405406667
Gyártó száma 040666
L-szám L90240 30

Leírás

Leírás:

  • Lépcsős hosszabbító létra 2 darab alumíniumból
  • Szilárd téglalap alakú csőszárak
  • 80 mm mély, hornyolt lépcsőfokok
  • 4-szeres karimás lépcsőfok/csapszeg csatlakozás
  • Egyszerű magasságállítás és biztonságos rögzítés elölről az oldalsó korrózióálló dugós szerelvényeknek köszönhetően
  • Extra széles, 170 mm mély állófelület az alsó és felső létra átfedési területén
  • Felső létra létrafej-biztosítóval (tépőzár) ereszcsatornára vagy hasonlóra történő rögzítéshez
  • A létra alatt nincs szükség a létra eltávolítására.
  • Az alsó létra nivello® keresztléccel az extra biztonságos álláshoz és mászáshoz (mellékelt, laza)
  • A felső létra nivello® létracipővel, mivel levehető az egyéni használathoz
  • Lépcsőtávolság: 263 mm
  • Létra szélessége: 420 mm (keresztléc nélkül)
  • Létra dőlésszöge: 70°
  • Maximális terhelés: 150 kg
.

Jellemző:

  • Munkavégzési magasság: 6200 mm
  • Külső szélesség: 420 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • Oszlop magassága: 85 mm
  • Hossz kitolt: 5600 mm
  • Hossz visszahúzva: 3300 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Max. Állásmagasság: 5000 mm
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Döntés: 70 °
  • Csúszásgátló osztály: R9
  • Lépés/fok távolság: 263 mm
  • Lépések/fokok száma: 11 + 10 szint
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm
  • Keresztsín szélessége: 1200 mm
  • Lépés végrehajtása: Lépcsős
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek