Alu trolley W171;350l;ID:900x500x780mm

Nr art.: 40633
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 40633
EAN / GTIN 4003866406333
Numer producenta 40633
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stabilny profil krawędziowy i bazowy o dużych rozmiarach, trwale połączony z obudową i płytą podstawy za pomocą połączenia kształtowego o wysokiej wytrzymałości.
  • Wzmocnienie ściany przedniej i bocznej za pomocą listew obwodowych i narożników zapewniających wysoką stabilność.
  • Jeden długi bok można złożyć na pół, aby ułatwić załadunek i rozładunek.
  • Wycięcie pod kontener z krawędzią profilowaną; Połączenia profili spawane na całej długości.
  • Klapa z uchwytem na śrubę i ruchomymi zawiasami ustalającymi.
  • Podwozie: 2 kółka skrętne i 2 stałe w układzie narożnym, Ø 125 mm, lekkobieżne, opony gumowe, niebrudzące, łożyska toczne, tarcze zabezpieczające gwint.

Cecha szcz.:

  • Waga 18,5 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 900 mm × 500 mm × 780 mm
  • Wysokość wewnętrzna 780 mm
  • Długość wewnętrzna 900 mm
  • Pojemność 350 l
  • Szerokość zewnętrzna 550 mm
  • Wysokość zewnętrzna 980 mm
  • Długość zewnętrzna 950 mm