Chariot alu W171, 350l, DI 900x500x780mm

Réf.: 40633
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 40633
EAN / GTIN 4003866406333
Réf. fabricant 40633
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Solide profilé pour le rebord et le fond de grandes dimensions, jonction permanente avec la coque et la tôle de fond par complémentarité de forme extrêmement résistante.
  • Renfort avant et latéraux par moulures et moulures angulaires.
  • Un côté longitudinal à moitié rabattable pour un chargement et un déchargement confortable.
  • Découpe du conteneur avec profilé d'encadrement ; jonctions des profilés soudées en continu.
  • Volet attaché par boulons et charnières de maintien mobiles.
  • Embase roulante : 2 roulettes directionnelles et 2 roulettes fixes disposées dans les coins, Ø 125 mm, souples, roues en caoutchouc, ne laissent pas de trace au sol, avec paliers à rouleaux, disques de protection en fibres.

Caractéristique(s):

  • Cote intérieure L x l x H 900 mm × 500 mm × 780 mm
  • Hauteur extérieure 980 mm
  • Hauteur intérieure 780 mm
  • Largeur extérieure 550 mm
  • Longueur extérieure 950 mm
  • Longueur intérieure 900 mm
  • Poids 18.5 kg
  • Volume 350 l