Carr.alu W171;350l;IM: 900x500x780mm

Codice art.: 40633
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 40633
EAN / GTIN 4003866406333
Codice del produttore 40633
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Profilato resistente di bordo e fondo perfettamente dimensionato e collegato saldamente con la lamiera di rivestimento e di fondo tramite accoppiamento geometrico.
  • Rinforzo della parete frontale e laterale mediante nervature periferiche e di spigolo.
  • Un lato lungo ribaltabile a metà per un più comodo caricamento/scaricamento.
  • Ritaglio del contenitore con intelaiatura profilata; giunti completamente saldati.
  • Sportello con supporto a perno e cerniere di arresto mobili.
  • Carrello: 2 ruote orientabili e 2 ruote d'appoggio in disposizione ad angolo, Ø 125 mm, scorrevoli, rivestimento in gomma, senza traccia, cuscinetti a rulli, con dischi di protezione.

Proprietà:

  • Altezza esterna 980 mm
  • Altezza interna 780 mm
  • Capacità 350 l
  • Dimensioni interne L x L x A 900 mm × 500 mm × 780 mm
  • Larghezza esterna 550 mm
  • Lunghezza esterna 950 mm
  • Lunghezza interna 900 mm
  • Peso 18.5 kg