Alu box K470; 162l, ID: 950x450x380mm

Nr art.: 40567
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Pojemność V 162 l
Długość zewnętrzna L 1 000 mm
Szerokość zewnętrzna B 500 mm
Wysokość zewnętrzna H 410 mm
Długość wewnętrzna L1 950 mm
Szerokość wewnętrzna B1 450 mm
wysokość wewnętrzna H1 380 mm
Nośność WLL 65 kg
Masa 10,9 kg
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 2 szt.
Z pokrywą tak
Zintegrowane rolki nie
Do układania w stosy tak
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40567
EAN / GTIN 4003866405671
Numer producenta 40567
Numer L L90010 1373
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Pokrywa z zawiasami ze stali nierdzewnej, dwoma paskami i uszczelką piankową w pokrywie.
  • Bezpieczne układanie w stosy dzięki narożnikom wykonanym z odlewanego aluminium.
  • Wysoka stabilność dzięki 3 całkowicie spawanym ramom z profili aluminiowych.
  • Dopuszczenie ONZ do przewozu towarów niebezpiecznych możliwe za dodatkową opłatą.
  • ZARGES Komfortowe uchwyty do ergonomicznej obsługi i obciążeń do 50 kg.
  • W zależności od wysokości listwy obwodowe i narożniki zapewniają dodatkową stabilność wymiarową.
  • Zamki składane: Możliwe zabezpieczenie za pomocą zamka wtykowego, uszczelek, sprężyny zabezpieczającej lub kłódki (maks. grubość pałąka 6 mm).
  • 25 rozmiarów standardowych, projekty na zamówienie klienta.
  • Ergonomiczne i trwałe, komfortowe zamknięcia na co najmniej 20 000 cykli uruchomień.
  • Bardzo mocna blacha o grubości 1,5 mm dla wszystkich K 470 od wymiarów podstawowych 750 x 550 mm.

Cecha szcz.:

  • Waga 10,9 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 950 mm × 450 mm × 380 mm
  • Wysokość wewnętrzna 380 mm
  • Długość wewnętrzna 950 mm
  • Materiał aluminium
  • Pasująca wyściółka piankowa 43882
  • pojemność 162 l
  • max. masa całkowita dopuszczenie do przewozu towarów niebezpiecznych 65 kg
  • szerokość zewnętrzna 500 mm
  • wysokość zewnętrzna 410 mm
  • długość zewnętrzna 1000 mm