Caisse alu K470, 162 l, DI 950x450x380mm

Réf.: 40567
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Volume V 162 l
Dim. ext., L L 1 000 mm
Dim. ext., l B 500 mm
Dim. ext., H H 410 mm
Dim. int., L L1 950 mm
Dim. int., l B1 450 mm
Dim. int., H H1 380 mm
Charge admissible WLL 65 kg
Poids 10,9 kg
Matériau Aluminium
Nombre de poignées 2 pc.
Avec couvercle oui
Roulettes intégrées non
Possibilité d’empilage oui
Type de produit Caisse

Identification et classification

Référence article 40567
EAN / GTIN 4003866405671
Réf. fabricant 40567
Article hors catalogue L90010 1373
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Couvercle avec charnière en acier inox, deux sangles et un joint en mousse injectée continu dans le couvercle.
  • Empilage sûr grâce aux coins de gerbage en fonte d’aluminium.
  • Stabilité élevée grâce à 3 profilés d'aluminium entièrement soudés.
  • Agrément NU pour le transport de marchandises dangereuses possible moyennant supplément.
  • Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
  • En fonction de la hauteur, moulures sur le pourtour et moulures d'angle pour plus de stabilité.
  • Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
  • 25 dimensions standards, modèles personnalisés sur demande.
  • Fermetures de confort ergonomiques et à longue durée de vie pour au moins 20 000 cycles d'actionnement.
  • Tôle ultra-résistante de 1,5 mm pour toutes les caisses K 470 à partir de 750 x 550 mm (dimensions de base).

Caractéristique(s):

  • Cote intérieure L x l x H 950 mm × 450 mm × 380 mm
  • Habillage en mousse adéquat 43882
  • Hauteur extérieure 410 mm
  • Hauteur intérieure 380 mm
  • Largeur extérieure 500 mm
  • Longueur extérieure 1000 mm
  • Longueur intérieure 950 mm
  • Masse brute max. en cas d'homologation pour produits dangereux 65 kg
  • Matériau Aluminium naturel
  • Poids 10.9 kg
  • Volume 162 l