Cutie de aluminiu K470; 162l, IM: 950x450x380mm

Cod articol.: 40567
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Volumul genţii V 162 l
Dimensiune exterioară L L 1.000 mm
Dimensiune exterioară l B 500 mm
Dimensiune exterioară H H 410 mm
Dimensiune interioară L L1 950 mm
Dimensiune interioară l B1 450 mm
Dimensiune interioară H H1 380 mm
Capacitate portantă WLL 65 kg
Greutate 10,9 kg
Material Aluminiu
Număr mânere 2 buc.
Cu capac da
Roţi integrate nu
Poate fi stivuit da
Tip produs Ladă

Identificare și clasificare

Cod articol 40567
EAN / GTIN 4003866405671
Număr producător 40567
L-Număr L90010 1373
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Cu 25 de dimensiuni, seria K 470 oferă o selecție unică de dimensiuni standard. Capacitatea variază de la 13 l la 829 l. Sunt posibile dimensiuni speciale individuale.
  • Capac cu balamale din oțel inoxidabil, două curele și garnitură de etanșare cu spumă în jurul capacului.
  • Stivuire sigură datorită colțurilor de stivuire realizate din aluminiu turnat.
  • Stabilitate ridicată datorită celor 3 cadre din profile de aluminiu complet sudate.
  • Aprobarea ONU pentru transportul de mărfuri periculoase este disponibilă la un cost suplimentar.
  • Mânere ZARGES Comfort pentru o manevrare ergonomică și sarcini de până la 50 kg.
  • În funcție de înălțime, bordură circumferențială și bordură de colț pentru o stabilitate dimensională suplimentară.
  • Încuietori cu balamale: Poate fi securizat cu un lacăt, sigilii de plumb, un dispozitiv de siguranță cu arc sau un lacăt (grosimea maximă a cătușei este de 6 mm).
  • 25 de dimensiuni standard, versiuni personalizate la cerere.
  • Ergonomic și durabil Încuietori confortabili pentru cel puțin 20.000 de cicluri de acționare.
  • Tablă extra rezistentă de 1,5 mm pe toate modelele K 470 cu dimensiuni de bază de 750 x 550 mm.

Caracteristică:

  • Greutate 10,9 kg
  • Dimensiunea interioară L x l x h 950 mm × 450 mm × 380 mm
  • Înălțime interioară 380 mm
  • Lungime interioară 950 mm
  • Material aluminiu
  • Căptușeală din spumă asortată 43882
  • Volumul 162 l
  • Masă brută maximă, omologare pentru mărfuri periculoase 65 kg
  • Lățimea exterioară 500 mm
  • Înălțime exterioară 410 mm
  • Lungime exterioară 1000 mm