{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pojemność V | 55 l | |
| Długość zewnętrzna L | 580 mm | |
| Szerokość zewnętrzna B | 380 mm | |
| Wysokość zewnętrzna H | 325 mm | |
| Długość wewnętrzna L1 | 540 mm | |
| Szerokość wewnętrzna B1 | 340 mm | |
| wysokość wewnętrzna H1 | 300 mm | |
| Masa | 3 kg | |
| Materiał | Aluminium | |
| Liczba uchwytów | 2 szt. | |
| Z pokrywą | nie | |
| Zintegrowane rolki | nie | |
| Do układania w stosy | tak | |
| Rodzaj produktu | Skrzynka |
| Numer artykułu | 40554 | |
| EAN / GTIN | 4003866405541 | |
| Numer producenta | 40554 | |
| Numer L | L90010 1318 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |