{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Volumul genţii V | 55 l | |
| Dimensiune exterioară L L | 580 mm | |
| Dimensiune exterioară l B | 380 mm | |
| Dimensiune exterioară H H | 325 mm | |
| Dimensiune interioară L L1 | 540 mm | |
| Dimensiune interioară l B1 | 340 mm | |
| Dimensiune interioară H H1 | 300 mm | |
| Greutate | 3 kg | |
| Material | Aluminiu | |
| Număr mânere | 2 buc. | |
| Cu capac | nu | |
| Roţi integrate | nu | |
| Poate fi stivuit | da | |
| Tip produs | Ladă |
| Cod articol | 40554 | |
| EAN / GTIN | 4003866405541 | |
| Număr producător | 40554 | |
| L-Număr | L90010 1318 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |