{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inhoud V | 55 l | |
| Buitenmaat lengte L | 580 mm | |
| Buitenmaat breedte B | 380 mm | |
| Buitenmaat hoogte H | 325 mm | |
| Binnenmaat lengte L1 | 540 mm | |
| Binnenmaat breedte B1 | 340 mm | |
| Binnenmaat hoogte H1 | 300 mm | |
| Gewicht | 3 kg | |
| Materiaal | Aluminium | |
| Aantal handgrepen | 2 st. | |
| Met deksel | nee | |
| Geïntegreerde rollen | nee | |
| Stapelbaar | ja | |
| Producttype | Kist |
| Artikelnummer | 40554 | |
| EAN/GTIN | 4003866405541 | |
| Nummer fabrikant | 40554 | |
| L-nummer | L90010 1318 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |